HOLEX Vorteilspack 3× Winkelschraubendreher-Satz für Torx®

Artikel-Nr.: GG6001 8
Setpreis 3 Stück (26,72 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
381 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX®
mit Kugelkopf ja
Anzahl Teile 24 St.
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche gehärtet; verchromt
Farbe schwarz
Ausführung abgewinkelt
Anzahl Werkzeuge 24
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX10
Größe Abtrieb, TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Besonderheit, für Innen-TORX® Kugelkopf; schwarze Spitze
Produktart Winkelschraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb nicht vorhanden
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6001 8
EAN / GTIN 4069515045070
Herstellernummer GG6001 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Kugelkopf, der bis zu 25° schräg angesetzt werden kann.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Spitzen schwarz.

Inhalt:

Je 3 Winkelschraubendreher Nr. 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Lieferumfang:

3 Stück Winkelschraubendreher-Satz für Torx® mit Kugelkopf Nr. 624921 in der gewählten Ausführung.