• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pack promotionnel Jeu de rubans adhésifs crêpés fins, couleur naturelle

Réf.: GG3769 18X50
Nouveau produit
Fixer le prix 120 Unité (CHF 0,02 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Fixer le prix 120 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Matériau support Crêpé
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,32 N/mm
Extensibilité 10 %
Résistance à la traction 3 N/mm
Utilisation Attacher; Fixer; Masquer; Décollage
résiste à des températures jusqu'à 60 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur nature
Longueur 50 m
Largeur 18 mm
Epaisseur 0,14 mm
Nombre de rubans adhésifs 120
Type de produit Rubans adhésifs

Identification et classification

Référence article GG3769 18X50
EAN / GTIN 4067263137719
Réf. fabricant GG3769 18X50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d’application, tels que la réparation, la protection, le collage et l’emballage.
Ruban légèrement crêpé avec bon pouvoir adhésif pour travaux de masquage de courte durée sur des surfaces lisses à l’intérieur. Thermorésistants jusqu'à 60°C.

Caractéristique(s):

Contenu: 12 pièces x10

Recommandation(s):

Vérifier l’adéquation du support avant le collage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous