Paquete económico de juego de cinta adhesiva crepé fino, natural

Número de artículo: GG3769 18X50
Nuevo producto
Establecer precio 120 Unidad (0,02 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) Establecer precio 120 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Feinkrepp-Klebeband Set natur
Color Color beis
Humedad de almacenamiento desde 50 %
Temperatura de almacenamiento desde 20 °C
Cantidad de cintas adhesivas 120 ud.
Contenido Juego
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Crepé plano
Masa adhesiva Caucho natural
Fuerza de adherencia sobre acero 0,32 N/mm
Capacidad de estiramiento 10 %
Resistencia a la tracción 3 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 60 grados
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Con forro no
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Fijar; Trabajos de cubrimiento
Características Desgarrable a mano
Longitud L 50 m
Anchura B 18 mm
Espesor S 0,14 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3769 18X50
EAN / GTIN 4067263137719
Número del fabricante GG3769 18X50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Cinta crepé fino con buena adhesión para trabajos de cobertura de corta duración en superficies lisas en interiores. Resistente a temperaturas de hasta 60°C.

Característica:

Contenido de 12 ud. x10

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

Descargas y documentos

Productos adecuados