• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto di tornitura a raggio completo (formato convenienza), 30 pezzi

Codice art.: GG3323 3
Nuovo prodotto
Prezzo set 30 articoli (16,52 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo set 30 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Numero taglienti 2 pz.
Larghezza gola w 3 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M); Ghisa grigia (K); Titan; Universale; ottone
Rivestimento PVD
Numero pezzi 30 pz.
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Lubrorefrigerante sì
Esecuzione dell’inserto neutro
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. 0,3 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max 1,8 mm
Profondità di taglio ap, min. 0,3 mm
Profondità di taglio ap, max. 1,8 mm
Velocità di taglio utilizzo principale, min. 60 m/min
Velocità di taglio utilizzo principale, max. 220 m/min
Velocità di taglio utilizzo secondario, min. 60 m/min
Velocità di taglio utilizzo secondario, max. 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/gir.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/gir.
Verso di inserimento neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo sì
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Contenuto 30 pz.
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3323 3
EAN / GTIN 4069515096966
Codice del produttore GG3323 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco