{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Tipi di lavorazione | Scanalatura (ESE) | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Larghezza gola w | 2 mm | |
| Raggio punta, a destra R | 1 mm | |
| Tipo | HB7020 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Materiale da lavorare | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Per materiale | Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M); Ghisa grigia (K); Titan; Universale; ottone | |
| Esecuzione del rompitruciolo | GC | |
| Rivestimento | PVD | |
| Numero pezzi | 30 pz. | |
| A umido max. | idonea | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Spessore dell’inserto S | 2 mm | |
| Lunghezza dell’inserto L | 21,4 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Raggio punta, a sinistra R | 1 mm | |
| Larghezza della scanalatura generata m | 2 mm | |
| Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. | 0,3 mm | |
| Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max | 1,8 mm | |
| Profondità di taglio ap, min. | 0,3 mm | |
| Profondità di taglio ap, max. | 1,8 mm | |
| Velocità di taglio utilizzo principale, min. | 60 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo principale, max. | 220 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo secondario, min. | 60 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo secondario, max. | 140 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/gir. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/gir. | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7020 | |
| Tipo di fissaggio inserto | C (senza foro, serrato dall’alto) | |
| Designazione inserto | LCMX202010 | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Condizione di taglio | interrotto | |
| Contenuto | 30 pz. | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | GG3323 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515096973 | |
| Codice del produttore | GG3323 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |