{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | stikdrejeplatte | |
| Bearbejdningsprocesser | indstik (ESE) | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Stikbredde w | 3 mm | |
| Type | HB7020 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Egnet til materiale | Messing; Titan; gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P); universal | |
| Version, spånbryder | GC | |
| Belægning | PVD | |
| Antal dele | 30 stk. | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Udførelse, skæreplatte | neutral | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. | 0,3 mm | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max | 1,8 mm | |
| Skæredybde ap, min. | 0,3 mm | |
| Skæredybde ap, max. | 1,8 mm | |
| Skærehastighed, primær anvendelse min. | 60 m/min | |
| Skærehastighed, primær anvendelse maks. | 220 m/min | |
| Skærehastighed, sekundær anvendelse min. | 60 m/min | |
| Skærehastighed, sekundær anvendelse maks. | 140 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/o | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/o | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | afbrudt | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Indhold | 30 stk. | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | GG3323 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515096966 | |
| Producentnummer | GG3323 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |