• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet plăcuțe de profilat canale cu rază completă, 30 bucăți

Cod articol.: GG3323 3
Produs nou
Setați prețul 30 bucăți (16,52 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 30 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 2 buc.
Lăţime de canelare w 3 mm
Rază colț, dreapta R 1,5 mm
Categorie HB7020
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Recomandat pentru material Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Titan; Universal
Execuție spargere așchii GC
Strat de acoperire PVD
Număr de piese 30 buc.
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Grosime plăcuță de tăiere S 3 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 21,4 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 1,5 mm
lățime canelură de produs m 3 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,3 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1,8 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,3 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 1,8 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 220 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. 60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/rot
Material tăiș, denumire producător HB7020
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Denumire Inserție de tăiere QNGA030000
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Cuprins 30 buc.
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG3323 3
EAN / GTIN 4069515096966
Număr producător GG3323 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat