• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquitas de tronzado y torneado de radio completo, 30 unidad

Número de artículo: GG3323 3
Nuevo producto
Establecer precio 30 unidades (16,52 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 2 ud.
Anchura de tronzado w 3 mm
Radio angular, derecha R 1,5 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón; Titan; Universal
Modelo de rompevirutas GC
Recubrimiento PVD
Número de piezas 30 ud.
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Grosor de la placa de corte S 3 mm
Longitud de la placa de corte L 21,4 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, izquierda R 1,5 mm
Ancho de ranura resultante m 3 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1,8 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte ap, máx. 1,8 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 220 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 140 m/min
Avance por vuelta mín. f 0,05 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f 0,5 mm/rev.
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HB7020
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte ligeramente interrumpido
Contenido 30 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3323 3
EAN / GTIN 4069515096966
Número del fabricante GG3323 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør