{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Stechbreite w | 2 mm | |
| Eckenradius, rechts R | 1 mm | |
| Sorte | HB7020 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Messing; Stahl (P); Titan; Universal; rostfreier Stahl (M) | |
| Ausführung Spanbrecher | GC | |
| Beschichtung | PVD | |
| Anzahl Teile | 30 St. | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Stärke Schneidplatte S | 2 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 21,4 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, links R | 1 mm | |
| erzeugende Nutbreite m | 2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,3 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 1,8 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,3 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1,8 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 220 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 140 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7020 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | C (ohne Bohrung von oben geklemmt) | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Inhalt | 30 St. | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG3323 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515096973 | |
| Herstellernummer | GG3323 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |