• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – zapichovací deska, plný rádius, 30 ks

Artiklové číslo: GG3323 2
Nový produkt
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 380,23 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 2 ks
Šířka upichování w 2 mm
Poloměr rohu, vpravo R 1 mm
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; mosaz; univerzální; Šedá litina (K)
Provedení lamače třísek GC
Povlak PVD
Počet přepážek 30 ks
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky S 2 mm
Délka řezné destičky L 21,4 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 1 mm
Vytvářená šířka drážky m 2 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1,8 mm
Hloubka řezu ap, min 0,3 mm
Hloubka řezu ap, max 1,8 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 220 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,05 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,5 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Označení řezné destičky LCMX202010
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3323 2
EAN / GTIN 4069515096973
Číslo výrobce GG3323 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché