• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Komplet ploščic za zarezovalno struženje, polni radij, 30 kos

Št. art.: GG3323 2
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kosi (15,21 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Nastavi ceno 30 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Število rezil 2 kos
Širina zareze w 2 mm
Radij kota, desno R 1 mm
zvrst HB7020
Rezalni material HM
odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
primerno za material Titan; jeklo (P); medenina; nerjavno jeklo (M); siva litina (K); univerzalna
Izvedba lomilca odrezkov GC
prevleka PVD
Število delov 30 kos
Mokro maks. primerno
Suha obdelava pogojno primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Debelina rezalne plošče S 2 mm
Dolžina rezalne plošče L 21,4 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Radij kota, levo R 1 mm
Ustvarjena širina utora m 2 mm
Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza 0,3 mm
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 1,8 mm
Najmanjša globina reza ap 0,3 mm
Največja globina reza ap 1,8 mm
Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 60 m/min
Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 220 m/min
Najmanjša hitrost rezanja pri sekundarnem namenu uporabe 60 m/min
Največja hitrost rezanja pri sekundarnem namenu uporabe 140 m/min
Podajanje na obrat min. f 0,05 mm/v
Podajanje na obrat maks. f 0,5 mm/v
rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7020
Vrsta pritrditve rezalne plošče C (brez izvrtine, vpeto od zgoraj)
Opis rezalne plošče LCMX202010
Smer uporabe nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov da
Rezalni pogoji prekinjeno
Vsebina 30 kos
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3323 2
EAN/GTIN 4069515096973
Številka proizvajalca GG3323 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost