Formato convenienza RDMW 12T3 MOTN, HB7520, 50 pezzi

Codice art.: GG2149 UNI
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (5,48 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
198 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDMW 12T3 MOTN
Modello UNI
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Contenuto 50 pz.
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2149 UNI
EAN / GTIN 4069515046701
Codice del produttore GG2149 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Frese a copiare e spianare GARANT n. art. 212145 - 212160.

Contenuto:

50 x 212285 UNI

Nota:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.
Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2,5 mm.