Pachet promoțional RDMW 12T3 MOTN, HB7520, 50 bucăți

Cod articol.: GG2149 UNI
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (5,48 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază rotund
Grosimea plăcuţei 3,97 mm
Placă de tăiere model neutru
Diametru placă de tăiere 12 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Cod ISO RDMW 12T3 MOTN
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7520
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere W (fără gaură cu pană)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere RDMW 12T3 MOTN
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 RDMW 12T3 MOTN
Denumire Inserție de tăiere RDMW 12T3 MOTN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Recomandat pentru material Universal
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Cuprins 50 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol GG2149 UNI
EAN / GTIN 4069515046701
Număr producător GG2149 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Freze frontale şi de copiere GARANT codurile 212145 - 212160.

Conţinut:

50 x 212285 UNI

Notă:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.