Paquete económico RDMW 12T3 MOTN, HB7520, 50 unidad

Número de artículo: GG2149 UNI
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (5,48 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte RDMW 12T3 MOTN
Tipo UNI
Clase HB7520
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 1
Contenido 50 ud.
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2149 UNI
EAN / GTIN 4069515046701
Número del fabricante GG2149 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
275
Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Fresas copiadoras y de planear GARANT n.° 212145 - 212160.

Contenido:

50 x 212285 UNI

Nota:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.
Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 2,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados