{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | rund | |
| Stärke Schneidplatte | 3,97 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Durchmesser Schneidplatte | 12 mm | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| ISO-Code | RDMW 12T3 MOTN | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | HB7520 | |
| Schneidplattendicke | 3,97 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | W (ohne Bohrung mit Keil) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | RDMW 12T3 MOTN | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | RDMW 12T3 MOTN | |
| Bezeichnung Schneidplatte | RDMW 12T3 MOTN | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| geeignet für Material | Universal | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Inhalt | 50 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | GG2149 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515046701 | |
| Herstellernummer | GG2149 UNI | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |