{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,97 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Průměr řezných destiček | 12 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| ISO kód | RDMW 12T3 MOTN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7520 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | W (bez otvoru s klínem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | RDMW 12T3 MOTN | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | RDMW 12T3 MOTN | |
| Označení řezné destičky | RDMW 12T3 MOTN | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Obsah | 50 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | GG2149 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515046701 | |
| Číslo výrobce | GG2149 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |