• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada frontale a LED con batteria (formato convenienza)

Codice art.: GG1493 300
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 4 Articolo (33,25 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.686 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 100 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 300 lm
Durata 6 h
Autonomia Livello 2 2 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 4
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 78 mm
Larghezza complessiva 47 mm
Peso 111 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1493 300
EAN / GTIN 4067263137955
Codice del produttore GG1493 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada frontale a LED con ampio cono di luce per un’illuminazione ottimale dell’intera zona di lavoro. Accensione / spegnimento senza contatto mediante sistema di sensori con 2 livelli di luminosità.

Proprietà:

Contenuto: 4 pezzi

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.