{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 4 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Încărcare fără cablu | nu | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Reglabil la infinit | nu | |
| Numărul de niveluri de lumină | 2 | |
| Flux luminos min. ϕ | 100 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 300 lm | |
| Durată lumină min. | 2 h | |
| Durată lumină max. | 6 h | |
| Denumirea producătorului | LED Stirnleuchte mit Akku | |
| Zona EX | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă pentru frunte | |
| Lungimea totală L | 78 mm | |
| Lăţime totală B | 47 mm | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Greutate totală | 111 g | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | GG1493 300 | |
| EAN / GTIN | 4067263137955 | |
| Număr producător | GG1493 300 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |