• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pack promotionnel Lampe frontale à LED avec batterie

Réf.: GG1493 300
Nouveau produit
Fixer le prix 4 Unité (CHF 33,13 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 100 lm
Flux lumineux niveau 2 300 lm
Durée d'éclairage 6 h
Durée d'éclairage niveau 2 2 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 4
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 78 mm
Largeur totale 47 mm
Poids 111 g
Type de produit Lampes frontales

Identification et classification

Référence article GG1493 300
EAN / GTIN 4067263137955
Réf. fabricant GG1493 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe frontale à LED avec faisceau lumineux large pour un éclairage optimal de l'ensemble de la zone de travail. S'allume et s'éteint sans contact grâce à un système de capteur à 2 niveaux d'éclairage.

Caractéristique(s):

Contenu: 4 pièces

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous