Opakowanie ekonomiczne, latarka czołowa LED z akumulatorem

Nr art.: GG1493 300
Ustaw cenę 4 sztuki (PLN 168,37 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 189 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 4 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 4 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Z możliwością ponownego naładowania tak
Stopień ochrony IP IP65
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 2
Strumień światła min. ϕ 100 lm
Strumień światła maks. ϕ 300 lm
Min. czas świecenia 2 h
Maks. czas świecenia 6 h
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czarny; Szare
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP; Stopień ochrony IK
Rodzaj produktu Latarka czołowa
Długość całkowita L 78 mm
Szerokość łącznie B 47 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
masa całkowita 111 g
Regulacja jasności tak
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1493 300
EAN / GTIN 4067263137955
Numer producenta GG1493 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Diodowe latarki czołowe LED z szerokim stożkiem światła, zapewniającym optymalne oświetlenie całego obszaru pracy. Bezdotykowe włączanie i wyłączanie dzięki sensorom z 2 stopniami strumienia światła.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie przewód USB do ładowania.
4 sztuki latarek czołowych LED z akumulatorem nr 081493 w wybranej wersji.