Cenově výhodné balení – LED čelovka s akumulátorem

Artiklové číslo: GG1493 300
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 831,25 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 189 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 4 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP65
Typ krytí IK IK07
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 2
Světelný tok min. ϕ 100 lm
Světelný tok max. ϕ 300 lm
Doba svícení min. 2 h
Doba svícení max. 6 h
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá; Šedá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP; Typ krytí IK
Druh produktu Čelovka
Celková délka L 78 mm
Šířka celkem B 47 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Hmotnost celkem 111 g
Svítivost nastavitelná ano
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1493 300
EAN / GTIN 4067263137955
Číslo výrobce GG1493 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

LED čelní světla s širokým světelným kuželem pro optimální osvětlení celé pracovní oblasti. Bezdotykové zapnutí / vypnutí pomocí senzorového systému se 2 stupni svícení.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu.
4 ks LED čelová svítilna s akumulátorem č. 081493 ve vybraném provedení.