GARANT Master Tap INOX maschi a macchina HSS-e-PM forma C 6HX (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1301 M3
Prezzo set 5 articoli (16,94 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Materiale da taglio HSS-E-PM
Rivestimento TiAlN
Filettatura D M3x0,5
Passo della filettatura 0,5 mm
Diametro del foro centrale 2,5 mm
Diametro nominale filettatura, metrico D 3 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
Diametro codolo DS 3,5 mm
Apertura chiave quadrata □ 2,7 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco B
Utilizzo per tipo di foro Foro passante
Normativa DIN 371
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Lubrorefrigerante
Numero pezzi 5 pz.
Serie Master Tap
Denominazione originale prodotto GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6HX
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Lunghezza tagliente filettante Lc 9 mm
Numero taglienti 3
Angolo, 1° livello 8 grado
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Fino a profondità (diametro x) 3
Numero di scanalature per i trucioli 3
Angolo di filetto 60 grado
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Collarino colorato blu
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1301 M3
EAN / GTIN 4069515044868
Codice del produttore GG1301 M3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo sicuro su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su materiali Duplex.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
  • Rivestimento multistrato in TiALN di ultimissima generazione
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

Come n. art. 132180.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Tap" Visualizza tutto