{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master Tap | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6HX | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Classe di tolleranza attacco | h9 | |
| Diametro codolo | 12 mm | |
| Lunghezza codolo | 110 mm | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 16 mm | |
| Filettatura | M16x2-6HX | |
| Passo della filettatura | 2 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | ISO 2X 6HX | |
| Angolo d’imbocco | 8 grado | |
| Numero taglienti | 3 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Forma dell’imbocco | B | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro passante | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Diametro del foro centrale | 14 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Apertura chiave quadrata | 9 mm | |
| Materiale da taglio | HSS-E-PM | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza utile | 48 mm | |
| Lunghezza complessiva | 110 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | DIN 376 | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Collarino colorato | blu | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | GG1301 M16 | |
| EAN / GTIN | 4069515044936 | |
| Codice del produttore | GG1301 M16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |