Komplet GARANT Master Tap INOX strojnih navojnih svedrov HSS-E oblike B 6 HX, 5 kos

Št. art.: GG1301 M3
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (16,40 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Tap
Oznaka proizvajalca GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6HX
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Tolerančni razred vpenjala h9
Premer držala 3,5 mm
Dolžina držala 56 mm
Vrsta navoja M
Metrični nazivni premer navoja 3 mm
Navoj M3x0,5-6HX
Korak navoja 0,5 mm
Razred tolerance navoja ISO 2X 6HX
Nastavni kot 8 stopinj
Število rezil 3
Smer sukanja desni
Tip orodja za navoje strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Oblika prisekanega dela B
Uporaba pri načinu vrtanja Skoznja izvrtina
Število vpenjalnih utorov 3
Premer jedrne luknje 2,5 mm
Kot profila 60 stopinj
Zev štirirobega ključa 2,7 mm
Rezalni material HSS-E-PM
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 9 mm
Skupna dolžina 56 mm
Smer rezanja desnorezno
Standard DIN 371
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1301 M3
EAN/GTIN 4069515044868
Številka proizvajalca GG1301 M3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
28
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, razvit posebej za procesno varno uporabo v jeklih, odpornih proti rji in kislinam, ter materialih Duplex.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi
  • Večslojna prevleka TiALN najnovejše generacije
  • Parametrizirana geometrija prostorov za odrezke za optimalno oblikovanje odrezkov in torzijsko togost

Kot art. 132180.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse