{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gevindtype | M | |
| Skæremateriale | HSS-E-PM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Gevind D | M3x0,5 | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Kernehuldiameter | 2,5 mm | |
| Nominel diameter gevind, metrisk D | 3 mm | |
| Samlet længde L | 56 mm | |
| Skaftdiameter DS | 3,5 mm | |
| Firkantet nøgleåbning □ | 2,7 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
| Skærfasform | B | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul | |
| Standard | DIN 371 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Tap | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6HX | |
| Gevindskæredel, længde Lc | 9 mm | |
| Antal skær | 3 | |
| Vinkel, 1. trin | 8 grader | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Til dybde (x diameter) | 3 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | Snittapper | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | GG1301 M3 | |
| EAN/GTIN | 4069515044868 | |
| Producentnummer | GG1301 M3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |