• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Formato convenienza

Codice art.: GG0057 7,5
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (43,60 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 10 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 8 mm
⌀ Interno tubo flessibile 6 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 75 m
Raccordo innesto rapido 1/4 pollici
Campo temperatura -60 °C - 60 °C
Tipo di prodotto Tubo flessibile
USP1 Tubo a spirale in nylon da 1/4 pollici con giunto

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG0057 7,5
EAN / GTIN 4069515001229
Codice del produttore GG0057 7,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon. Termostabilità da -60 °C a +60 °C.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 accoppiamento rapido in ottone e 1 nipplo.
5× tubi a spirale in nylon da 1/4 pollice con giunto n. art. 080057 Dim. 7,5.

Download & documenti

Prodotti correlati