{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Art Anschluss, Eingang | Schnellkupplung | |
| Art Anschluss, Ausgang | Schnellkupplung | |
| Größe, Schnellkupplung | 1/4 Zoll; 1/4 Zoll | |
| Produktart | Schlauch | |
| Schlauchform | spiralförmig | |
| Material Schlauch | Nylon | |
| Durchmesser außen Schlauch | 8 mm | |
| Durchmesser innen Schlauch | 6 mm | |
| nutzbare Schlauchlänge | 7,5 m | |
| Temperatureinsatz min. | -60 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 60 °C | |
| Betriebsdruck max. | 10 bar | |
| Anschluss | Ausgang; Eingang | |
| geeignet für | Druckluft |
| Artikelnummer | GG0057 7,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515001229 | |
| Herstellernummer | GG0057 7,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |