Výhodné balení nylonová spirálová hadice 1/4 palce se spojkou

Artiklové číslo: GG0057 7,5
Nový produkt
Nastavit cenu 5 ks (CZK 1090,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Typ přípojky, Vstup Rychlospojka
Typ přípojky, Výstup Rychlospojka
Velikost, Rychlospojka 1/4 palec; 1/4 palec
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Nylon
Průměr hadice vnější 8 mm
Průměr hadice vnitřní 6 mm
Užitečná délka hadice 7,5 m
Použití teploty min, -60 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 10 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG0057 7,5
EAN / GTIN 4069515001229
Číslo výrobce GG0057 7,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Flexibilní nylonová hadice. Odolnost vůči teplotám -60 / +60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks mosazné rychlospojky a vsuvky.
5× nylonová spirálová hadice 1/4 palce se spojkou č. 080057 vel. 7,5.