Pachet

Cod articol.: GG0057 7,5
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (43,60 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Tip conectare, Intrare Cuplaj rapid
Tip conectare, Ieşire Cuplaj rapid
Dimensiuni, Cuplaj rapid 1/4 inch; 1/4 inch
Tip produs Schlauch
Formă furtun În spirală
Material furtun Nailon
Diametrul exterior furtun 8 mm
Diametru interior furtun 6 mm
Lungimea utilă a furtunului 7.500 mm
Temperatură de intrare min. -60 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 10 bar
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol GG0057 7,5
EAN / GTIN 4069515001229
Număr producător GG0057 7,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Furtun flexibil din nailon. Rezistenţă la temperaturi cuprinse între -60 °C şi +60 °C.

Livrare:

Inclusiv câte 1 buc. cuplaj rapid alamă şi niplu.
5× furtun spiralat din nylon 1/4 inch cu cuplaj cod 080057 măr. 7,5.