Matrice a base aperta, grande, alta

Codice art.: F50020009
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
Serie Matrix
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; red
Con anta no
Con cassetti no
Esecuzione struttura portante Zoccolo chiuso
Tipo di prodotto Armadio base
Peso 8 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio modulare
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. non configurata
Larghezza complessiva Bg 1.100 mm
Profondità complessiva Tg 450 mm
Altezza complessiva Hg 650 mm
Larghezza corpo Br 1.100 mm
Profondità corpo Ti 450 mm
Altezza corpo Ho 650 mm
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo F50020009
EAN / GTIN 3662424106279
Codice del produttore F50020009
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Matrice: Il sistema di stoccaggio modulare per tutti i furgoni comuni
  • Può essere assemblato individualmente da scaffali, moduli e accessori
  • Sistema composto da: 8 ripiani di base, posizionabili sopra i pneumatici, 29 opzioni di moduli in 3 lunghezze e 2 altezze, 28 opzioni di scaffalature in 3 profondità, nonché una vasta gamma di scatole di stoccaggio e accessori
  • Per una maggiore produttività grazie al corretto stoccaggio di tutte le parti
  • Montaggio facile tramite il configuratore a matrice
  • Installazione semplice
  • Nessun rischio di lesioni dovuto al volo delle singole parti

Proprietà:

  • Peso in chilogrammi: 8

Della stessa famiglia "Matrix" Visualizza tutto