Matrix base ouverte, grande, haute

Réf.: F50020009
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
Série Matrix
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; Rouge
Avec porte non
Avec tiroirs non
Exécution bâti socle fermé
Type de produit armoire de base
Poids 8 kg
Situation d’installation et de montage armoires système
Domaine d’utilisation atelier
Configuration absence de configuration
Largeur totale Bg 1 100 mm
Profondeur totale Tg 450 mm
Hauteur totale Hg 650 mm
Largeur caisson Br 1 100 mm
Profondeur caisson Ti 450 mm
Hauteur caisson Ho 650 mm
À roulettes non

Identification et classification

Référence article F50020009
EAN / GTIN 3662424106279
Réf. fabricant F50020009
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Matrix: Le système de rangement modulaire pour tous les utilitaires courants
  • Composable individuellement à partir d'étagères, de modules et d'accessoires
  • Système composé de: 8 étagères de base, à placer au-dessus des pneus, 29 possibilités de modules en 3 longueurs et 2 hauteurs, 28 possibilités d'étagères en 3 profondeurs ainsi qu'une large gamme de boîtes de rangement et d'accessoires
  • Pour une productivité accrue grâce à un rangement correct de toutes les pièces
  • Facile à composer via le configurateur Matrix
  • Facile à installer
  • Pas de risque de blessure par des pièces détachées qui volent

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 8

De la même série "Matrix" Afficher tout