Matrix åben base, stor, høj

Art.-nr.: F50020009
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Matrix
Materiale stålplade
Farve grå; rød
Med dør nej
Med skuffer nej
Undersektion, udførelse sokkel, lukket
Produkttype basisskab
Vægt 8 kg
Monterings- og installationssituation systemskab
Brugsområde værksted
Konfiguration ikke-konfigureret
Totalbredde Bg 1.100 mm
Samlet dybde Tg 450 mm
Samlet højde Hg 650 mm
Korpus, bredde Br 1.100 mm
Korpus, dybde Ti 450 mm
Korpus, højde Ho 650 mm
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer F50020009
EAN/GTIN 3662424106279
Producentnummer F50020009
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Matrix: Det modulære opbevaringssystem til alle almindelige varevogne
  • Individuelt sammensætbart af hylder, moduler og tilbehør
  • System bestående af: 8 basishylder, der kan placeres over dæk, 29 modulmuligheder i 3 længder og 2 højder, 28 hyldemuligheder i 3 dybder samt et bredt udvalg af opbevaringsbokse og tilbehør
  • For større produktivitet takket være korrekt opbevaring af alle dele
  • Nemt at samle via matrixkonfiguratoren
  • Enkle installation
  • Ingen risiko for personskade på grund af flyvende enkeltdele

Egenskab:

  • Vægt i kilogram: 8

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven