• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Ripiano estraibile a matrice per i tubi

Codice art.: F50020035
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie Matrix
Denominazione originale prodotto Einhaengeregal ausziehbar fuer Rohre
Colore rosso
Tipo di prodotto Vasca per piccoli contenitori
Caratteristiche Con impugnatura
Materiale lamiera di acciaio
Superficie es. verniciata
Peso totale 8 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo F50020035
EAN / GTIN 3662424106347
Codice del produttore F50020035
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Matrice: Il sistema di stoccaggio modulare per tutti i furgoni comuni
  • Può essere assemblato individualmente da scaffali, moduli e accessori
  • Sistema composto da: 8 ripiani di base, posizionabili sopra i pneumatici, 29 opzioni di moduli in 3 lunghezze e 2 altezze, 28 opzioni di scaffalature in 3 profondità, nonché una vasta gamma di scatole di stoccaggio e accessori
  • Per una maggiore produttività grazie al corretto stoccaggio di tutte le parti
  • Montaggio facile tramite il configuratore a matrice
  • Installazione semplice
  • Nessun rischio di lesioni dovuto al volo delle singole parti

Proprietà:

  • Peso in chilogrammi: 8

Download & documenti

Della stessa famiglia "Matrix" Visualizza tutto