Robusta cesoia combinata diritta D52-2

Codice art.: D52-2
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
Codice articolo D52-2
EAN / GTIN 4010220031971
Codice del produttore D52-2
Numero-L L80030 437
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tagliante e impugnatura fusi in un unico pezzo per garantire la massima resistenza Lame con dentatura per evitare lo slittamento Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi Lame sabbiate, cromate per la protezione dalla corrosione Capacità di taglio fino a uno spessore dell'acciaio laminato a freddo di 0,6 mm Imballato SB

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 200 mm
  • Lunghezza complessiva: 8″
  • Materiale / superficie:
    • Impugnatura in plastica bicomponente
    • Parti di taglio in acciaio forgiato nichelato
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio nichelato
  • Lunghezza di taglio: 2 3/16″
  • Lunghezza di taglio: 53 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione rustica
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Carpenteria e costruzione in legno
  • Costruzione a secco
  • Attività domestiche
  • Campeggio e viaggi
  • Lavori di idraulica
  • Il MULTI-talento dall'utilizzo universale

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
    • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
    • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
    • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
    • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Le forbici devono essere lubrificate regolarmente sul collegamento a vite e all'interno della lama.