Foarfecă robustă Combi-Scissors dreaptă D52-2

Cod articol.: D52-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol D52-2
EAN / GTIN 4010220031971
Număr producător D52-2
L-Număr L80030 437
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Marginea de tăiere și mânerul forjate într-o singură bucată pentru o stabilitate ridicată Marginea de tăiere cu zimțișor pentru lucru antiderapant Mânerul ERGO pentru lucru fără oboseală Lame sablate, cromate pentru protecție împotriva coroziunii Taie oțel laminat la rece cu grosimea de până la 0,6 mm În ambalaj SB

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 200 mm
  • Lungimea totală: 8″
  • Material/suprafață:
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Piese de forfecare din oțel forjat, placate cu nichel
    • Elemente de fixare din oțel, placate cu nichel
  • Lungime de tăiere: 2 3/16″
  • Lungime de tăiere: 53 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Construcție gips-carton
  • Buget
  • Camping și călătorii
  • Lucrări de instalații sanitare
  • MULTITALENT universal aplicabil

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • foarfecă trebuie lubrifiat regulat pe conexiunea șurubului și pe interiorul lamei.