Cisailles combinées stables, D52-2

Réf.: D52-2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article D52-2
EAN / GTIN 4010220031971
Réf. fabricant D52-2
Article hors catalogue L80030 437
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Lame et poignée forgées en une seule pièce pour une grande stabilité Lames à dentures pour des coupes franches Branches ergonomiques pour un bon confort de coupe Lames chromées, sablées, pour protéger de la corrosion Coupe l'acier profilé à froid de jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur Présentation sur carte

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 200 mm
  • Longueur totale: 8″
  • Matériau / surface :
    • poignée en plastique bicomposant
    • Pièces de cisaillement en acier forgé nickelé
    • Fixations en acier nickelé
  • Longueur de coupe : 2 3/16″
  • Longueur de coupe : 53 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Gros œuvre
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Menuiserie et construction en bois
  • Construction sèche
  • Travaux ménagers
  • Camping et voyage
  • Ferblanterie
  • Le multitalent à utilisation universelle

Remarque(s):

  • Avertissements :
    • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
    • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
    • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
    • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
    • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Le ciseaux/cisaille doit être lubrifié régulièrement sur la connexion par boulon et à l'intérieur du lame.