Tijera universal recta, resistente D52-2

N.º do artigo: D52-2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo D52-2
EAN/GTIN 4010220031971
Número do fabricante D52-2
Número L L80030 437
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Hoja y empuñadura forjadas en una sola pieza para una gran estabilidad Filos dentados para evitar el deslizamiento Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga Cuchillas cromadas, tratadas por chorro de arena para la protección contra la corrosión Corta acero laminado en frío de hasta 0,6 mm de grosor Embalaje de autoservicio

Característica:

  • Longitud total: 200 mm
  • Longitud total: 8″
  • Material / superficie:
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • Piezas de corte hechas de acero forjado, niquelado
    • Sujetadores de acero, niquelados
  • Longitud de corte: 2 3/16″
  • Longitud de corte: 53 mm

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Obra bruta
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Construcción en seco
  • Viviendas
  • Campings y viajes
  • Trabajos de hojalatería
  • La MULTI-Talento de uso universal

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • El tijera debe lubricarse regularmente en la conexión del perno y en el interior de la cuchilla.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a