Robust kombisaks lige D52-2

Art.-nr.: D52-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer D52-2
EAN/GTIN 4010220031971
Producentnummer D52-2
L-nummer L80030 437
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skær og håndtag smedet i ét stykke for høj stabilitet Skær med tandsnit for skridsikkert arbejde ERGO-håndtag for træthedsfrit arbejde Sandblæst, forkromede klinger for beskyttelse mod korrosion Skærer koldvalset stål op til 0,6 mm tykkelse SB-pakket

Egenskab:

  • Samlet længde: 200 mm
  • Samlet længde: 8″
  • Materiale / overflade:
    • Håndtag lavet af 2-komponent plast
    • Klippedele fremstillet af smedet stål, forniklet
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, forniklet
  • Skærelængde: 2 3/16″
  • Skærelængde: 53 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Råhus
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Mørtelfrit elementbyggeri
  • Husholdning
  • Camping og rejser
  • Blikkenslagerarbejde
  • Den yderst anvendelige MULTI-talent-saks

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Saksen skal smøres regelmæssigt på skrueforbindelsen og på indersiden af bladet.