• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

portamorsetti simcut K2, testa di filettatura per macchine OMC, Ds=11,4 mm, numero di taglienti=9

Codice art.: CK2.A.1242.09 W
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo CK2.A.1242.09 W
EAN / GTIN 4069769095012
Codice del produttore AXYB
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di serraggio SIMTEK simcut K2
Testa di filettatura per macchine WTO
Ds=11,4 mm, numero di taglienti=9

Parametri tecnici:

  • Vite = ATKM
  • ØDS = 11,4 mm
  • Numero di sedi per inserti = 9
  • ØDa = 32,0 mm
  • ØDk = 42,0 mm
  • l = 6,7 mm
  • Aggregato = TN762004
  • Cacciavite = T10F
  • L = 18,7 mm