• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simcut K2 porte-outil, tête de tourbillonnage pour machines WTO, Ds=11,4 mm, nombre de tranchants=9

Réf.: CK2.A.1242.09 W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article CK2.A.1242.09 W
EAN / GTIN 4069769095012
Réf. fabricant AXYB
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut K2
Tête de tourbillonnage filetée pour machines WTO
Ds=11,4 mm, nombre de tranchants=9

Paramètres techniques:

  • Vis = ATKM
  • ØDS = 11,4 mm
  • nombre de logements de plaquettes = 9
  • ØDa = 32,0 mm
  • ØDk = 42,0 mm
  • l = 6,7 mm
  • Agrégat = TN762004
  • Tournevis = T10F
  • L = 18,7 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous