Suport de prindere simcut K2, cap de rotire a filetului pentru mașini WTO, Ds=11,4 mm, număr de tăișuri=9

Cod articol: CK2.A.1242.09 W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol CK2.A.1242.09 W
EAN / GTIN 4069769095012
Număr producător AXYB
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut K2
Cap de rotire a filetului pentru mașini WTO
Ds=11,4 mm, număr de muchii de tăiere=9

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ATKM
  • ØDS = 11,4 mm
  • Număr de locuri de inserție = 9
  • ØDa = 32,0 mm
  • ØDk = 42,0 mm
  • l = 6,7 mm
  • Agregat = TN762004
  • Șurubelniță = T10F
  • L = 18,7 mm