• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simcut K2 klemhouder, draaibare kop voor WTO-machines, Ds=11,4 mm, aantal snijkanten=9

Artikelnummer: CK2.A.1242.09 W
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer CK2.A.1242.09 W
EAN/GTIN 4069769095012
Nummer fabrikant AXYB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut K2 klemhouder
Schroefdraadwervelkop voor WTO-machines
Ds=11,4 mm, aantal snijkanten=9

Technische parameters:

  • Schroef = ATKM
  • ØDS = 11,4 mm
  • Aantal plaatsteunen = 9
  • ØDa = 32,0 mm
  • ØDk = 42,0 mm
  • l = 6,7 mm
  • Aggregaat = TN762004
  • Schroevendraaier = T10F
  • L = 18,7 mm