simcut K2 nástrojový držák , závitová hlava pro stroje WTO, Ds=11,4 mm, počet řezných hran=9

Artiklové číslo: CK2.A.1242.09 W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo CK2.A.1242.09 W
EAN / GTIN 4069769095012
Číslo výrobce AXYB
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut K2 upínací držák
Závitová hlavice pro stroje WTO
Ds=11,4 mm, počet břitu=9

Technické parametry:

  • Šroub = ATKM
  • ØDS = 11,4 mm
  • Počet sedadel = 9
  • ØDa = 32,0 mm
  • ØDk = 42,0 mm
  • l = 6,7 mm
  • Agregát = TN762004
  • Šroubovák = T10F
  • L = 18,7 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku