• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simcut K2 Klemmhalter, Gewindewirbelkopf für WTO-Maschinen, Ds=11,4 mm, Schneidenanzahl=9

Artikel-Nr.: CK2.A.1242.09 W
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer CK2.A.1242.09 W
EAN / GTIN 4069769095012
Herstellernummer AXYB
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut K2 Klemmhalter
Gewindewirbelkopf für WTO-Maschinen
Ds=11,4 mm, Schneidenanzahl=9

Technische Parameter:

  • Schraube = ATKM
  • ØDS = 11,4 mm
  • Anzahl Plattensitze = 9
  • ØDa = 32,0 mm
  • ØDk = 42,0 mm
  • l = 6,7 mm
  • Aggregat = TN762004
  • Schraubendreher = T10F
  • L = 18,7 mm