Levigatrice roto-orbitale da 5 mm

Codice art.: BP601
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
Codice articolo BP601
EAN / GTIN 7314150134526
Codice del produttore BP601
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice roto-orbitale, 5 mm
  • Motore da 224 W, 11.000 giri/min.
  • Custodia leggera e pratica in materiale composito con impugnatura in gomma
  • Utilizzabile con un sistema di aspirazione centralizzato per una facile rimozione della polvere
  • Con disco abrasivo autoaggrappante incluso

Proprietà:

  • Diametro del disco: 152 mm
  • chiusura a strappo incluso: x
  • Pressione in bar: 6,3 bar
  • Diametro minimo del tubo flessibile: 10 mm
  • Consumo di aria compressa: 255 l/min
  • Uscita aria rotante: sì
  • Velocità: 11,000 min.
  • Pressione sonora: 80 dBA
  • Resistenza alle vibrazioni: < 2,5 m/s²
  • Potenza: 224W
  • Lunghezza: 195 mm
  • Peso: 0,8 kg
  • Altezza del prodotto: 110 mm
  • Lunghezza del prodotto: 155 mm
  • Peso: 1,2900 kg
  • larghezza prodotto: 236 mm