Ekscentersliber 5 mm

Art.-nr.: BP601
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer BP601
EAN/GTIN 7314150134526
Producentnummer BP601
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Excentersliber, 5 mm
  • 224 W-motor, 11.000 omdrejninger i minuttet
  • Let og praktisk kabinet af kompositmateriale med gummigreb
  • Kan bruges sammen med et centralt støvsugningssystem for nem støvfjernelse
  • Inklusive burrebåndsslibeskive

Egenskab:

  • skivediameter: 152 mm
  • burrelås inkluderet: x
  • Tryk i bar: 6,3 bar
  • Mindste slangediameter: 10 mm
  • Trykluftforbrug: 255 l/min
  • Roterende luftafgang: ja
  • Hastighed: 11,000 min.
  • Lydtryk: 80 dBA
  • Vibrationsstyrke: < 2.5 m/s²
  • Effekt: 224 W
  • Længde: 195 mm
  • Vægt: 0,8kg
  • Produkthøjde: 110 mm
  • Produktlængde: 155 mm
  • Vægt: 1,2900kg
  • Product bredde: 236 mm