• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer 5 mm

Artikel-Nr.: BP601
Preis pro 1 Stück
Netto: 421,88 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP601
EAN / GTIN 7314150134526
Herstellernummer BP601
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Exzenterschleifer, 5 mm
  • 224W-Motor, 11.000 U/Min.
  • Leichtes und praktisches Gehäuse aus Verbundwerkstoff mit Gummigriff
  • Anwendbar mit zentralem Vakuumsystem für eine problemlose Staubentfernung
  • Inklusive Klettverschluss-Schleifscheibe

Merkmal:

  • Scheibendurchmesser: 152 mm
  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Druckluftverbrauch: 255 l/min
  • Drehbarer Luftauslass: yes
  • Geschwindigkeit: 11,000 min
  • Schalldruck: 80 dBA
  • Vibrationsstärke: < 2.5 m/s²
  • Leistung: 224 W
  • Länge: 195 mm
  • Gewicht: 0.8 kg
  • Produkt-Höhe: 110 mm
  • Produkt-Länge: 155 mm
  • Gewicht: 1,2900 kg
  • Produkt-Breite: 236 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb