Lijadora excéntrica de 5 mm

Número de artículo: BP601
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
Número de artículo BP601
EAN / GTIN 7314150134526
Número del fabricante BP601
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Lijadora excéntrica, 5 mm
  • Motor de 224 W, 11 000 rpm
  • Carcasa ligera y práctica de material compuesto con empuñadura de goma
  • Compatible con un sistema de aspiración centralizada para una eliminación del polvo sin problemas
  • Incluye muela abrasiva con cierre de gancho y bucle

Característica:

  • Diámetro de disco: 152 mm
  • sujeción de cierre por adherencia incluido: x
  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Consumo de aire comprimido: 255 l/min
  • Salida de aire giratoria: yes
  • Velocidad: 11,000 min
  • Presión acústica: 80 dBA
  • Fuerza de vibración: & lt; 2,5 m/s²
  • Potencia: 224W
  • Longitud: 195 mm
  • Peso: 0,8 kg
  • Altura del producto: 110 mm
  • Longitud del producto: 155 mm
  • Peso: 1,2900 kg
  • Producto anchura: 236 mm