Excentrická bruska 5 mm

Artiklové číslo: BP601
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo BP601
EAN / GTIN 7314150134526
Číslo výrobce BP601
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Excentrická bruska, 5 mm
  • Motor o výkonu 224 W, 11 000 ot./min.
  • Lehké a praktické pouzdro z kompozitního materiálu s gumovým úchytem
  • Lze použít s centrálním vysávacím systémem pro snadné odstranění prachu
  • Včetně brusného kotouče s suchým zipem

Charakteristika:

  • průměr kotouče: 152 mm
  • Včetně suchého zipu: x
  • Tlak v barech: 6,3 bar
  • Minimální průměr hadice: 10 mm
  • Spotřeba stlačeného vzduchu: 255 l/min
  • Rotační výstup vzduchu: ano
  • Rychlost.: 11,000 min
  • Akustický tlak: 80 dBA
  • Vibrační síla: < 2,5 m/s²
  • Výkon: 224W
  • Délka: 195 mm
  • Hmotnost: 0,8kg
  • Výška produktu: 110 mm
  • Délka výrobku: 155 mm
  • Hmotnost: 1,2900kg
  • Produkt šířka: 236 mm