Tester per antigelo

Codice art.: BE401
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
Codice articolo BE401
EAN / GTIN 7314150240593
Codice del produttore BE401
Numero-L L51330 102973
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tester per liquidi per verificare la densità dell’antigelo
  • Adatto per l’analisi del glicole propilenico e del metanolo
  • materiale di prima qualità: PS (resistente agli antigelo)
  • Capacità: da -35 °C a 0 °C
  • Dopo l’uso, pulire con acqua corrente. Lasciare asciugare prima del prossimo utilizzo
  • Fornitura in scatola di cartone bianca con manuale d’uso incluso

Proprietà:

  • Lunghezza: 235 mm
  • Temperatura di esercizio: -35°C / 0°C °C
  • Dimensione pacchetto: 50 x 50 x 235 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Altezza del prodotto: 50 mm
  • Lunghezza del prodotto: 235 mm
  • Peso: 0,1300 kg
  • larghezza prodotto: 50 mm